Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Federstahl 16 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Federstahl 16 x 30 VE=S
DIN 1481 Federstahl 16 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014810000160030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 16 x 30 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1481
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
16x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.598 KGM
Materialnummer:
01481.000.0160.030
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 8752, DIN 1481/ISO 8752 Fst., DIN1481, 16x30, AM14811630, 01481.000.0160.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3004*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4304*
€ 0,51218
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4104*
€ 0,48838
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3904*
€ 0,46458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3804*
€ 0,45268
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3004*
€ 0,35748
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.