Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Federstahl 25 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Federstahl 25 x 50 VE=S
DIN 1481 Federstahl 25 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014810000250050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 25 x 50 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1481
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
25x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.400 KGM
Materialnummer:
01481.000.0250.050
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481 federstahl, din 1481, reyher iso 8752, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 8752, DIN 1481/ISO 8752 Fst., DIN1481, 25x50, AM14812550, 01481.000.0250.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1738*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,5838*
€ 6,64472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4638*
€ 6,50192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1738*
€ 6,15682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,0538*
€ 6,01402
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,9438*
€ 5,88312
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,1738*
€ 4,96682
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,1938*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.