| |
|
| Artikel-Nr.: 4-014810009050045 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 45 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN1481 | Werkstoff: | Federstahl | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | 5x45 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.404 KGM | Materialnummer: | 01481.000.9050.045 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 8752, DIN 1481/ISO 8752 Fst., DIN1481, 5x45, AM1481545, 01481.000.9050.045 |
| | |
| |