Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Federstahl 9 x 80 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Federstahl 9 x 80 VE=K
DIN 1481 Federstahl 9 x 80 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-014810009090080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 9 x 80 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1481
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
9x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.498 KGM
Materialnummer:
01481.000.9090.080
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 8752, DIN 1481/ISO 8752 Fst., DIN1481, 9x80, AM1481980, 01481.000.9090.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3303*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4503*
€ 0,53586
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4303*
€ 0,51206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4103*
€ 0,48826
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4003*
€ 0,47636
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3303*
€ 0,39306
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3303*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.