Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 1.4310 10 x 20 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 1.4310 10 x 20 rostfrei VE=S
DIN 1481 1.4310 10 x 20 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014819600100020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 10 x 20 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1481
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.710 KGM
Materialnummer:
01481.960.0100.020
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481 10x20, din 1481, din 1481 1.4310, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 8752, DIN 1481 1.4310, DIN1481, 10x20, AM14811020, 01481.960.0100.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1824*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2424*
€ 0,28846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2224*
€ 0,26466
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1824*
€ 0,21706
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1824*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0508*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.