| |
|
| Artikel-Nr.: 4-015807009040006 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 1580 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO1580 | Werkstoff: | Messing | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M4x6 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.120 KGM | Materialnummer: | 01580.700.9040.006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Schneidschrauben, ISO 1580 Messing, ISO1580, M4x6, 4x6, AM158046, 01580.700.9040.006 |
| | |
| |