| |
|
| Artikel-Nr.: 4-015809200040035 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 1580 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 35 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO1580 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M4x35 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.334 KGM | Materialnummer: | 01580.920.0040.035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Schraubenbolzen, ISO 1580 A 2, ISO1580, M4x35, 4x35, A2, AM1580435, 01580.920.0040.035 |
| | |
| |