Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 A 4 M 27 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 A 4 M 27 A 4 VE=S
DIN 1587 A 4 M 27 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-015879400270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN 1587 A 4 Sechskant-Hutmuttern, hohe Form - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1587
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27
Gewicht in kg per 100 Stück:
23.710 KGM
Materialnummer:
01587.940.0270.000
Weitere Suchbegriffe: din 1587 a4, edelstahlmutter din 1587, din 1587 edelstahl, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 1587 A 4, DIN1587, M27, 27, A4, AM1587270, 01587.940.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,0309*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,4209*
€ 13,59087
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,2809*
€ 13,42427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,7509*
€ 12,79357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,4809*
€ 12,47227
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,0409*
€ 11,94867
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,0309*
€ 9,55677
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,8779*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.