| |
|
| Artikel-Nr.: 4-016619400080000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EN 1661 A 4 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | EN 1661 | Werkstoff: | A 4 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M8 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.730 KGM | Materialnummer: | 01661.940.0080.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Edelstahlmutter DIN 6923, Edelstahlmutter EN 1661, din 6923 a4, din 6923, din 6923 m8, Flanschmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, EN 1661 A 4, EN 1661, M8, 8, AM166180, 01661.940.0080.000 |
| | |
| |