Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1664 Kl.8 M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1664 Kl.8 M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
EN 1664 Kl.8 M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016648100120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6927
DIN 6927 Mutter
DIN 6927 Sechskantmutter
DIN 6927 Sicherungsmutter
EN 1664 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern) - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1664
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.100 KGM
Materialnummer:
01664.810.0120.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1664, Mutter DIN 6927, Sechskantmutter DIN 6927, Sechskantmutter DIN EN 1664, Sicherungsmutter DIN 6927, din 6927 m12, din 6927, Flanschmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche DIN 6927, EN 1664/DIN 6927 8, EN 1664, M12, 12, galZn, AM1664120, 01664.810.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1914*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2614*
€ 0,31107
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2514*
€ 0,29917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2414*
€ 0,28727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2314*
€ 0,27537
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0707*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0374*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1914*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.