Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1664 Kl.8 M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1664 Kl.8 M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
EN 1664 Kl.8 M 16 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016648100160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6927
DIN 6927 Mutter
DIN 6927 Sechskantmutter
DIN 6927 Sicherungsmutter
EN 1664 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern) - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1664
Werkstoff:
8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.800 KGM
Materialnummer:
01664.810.0160.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1664, Mutter DIN 6927, Sechskantmutter DIN 6927, Sechskantmutter DIN EN 1664, Sicherungsmutter DIN 6927, din 6927 m16, din 6927, din 6927 verzinkt, Flanschmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche DIN 6927, EN 1664/DIN 6927 8, EN 1664, M16, 16, galZn, AM1664160, 01664.810.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4277*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5677*
€ 0,67556
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5577*
€ 0,66366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5277*
€ 0,62796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5177*
€ 0,61606
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5077*
€ 0,60416
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4277*
€ 0,50896
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1367*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0717*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4277*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.