Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 10.9 M 8 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 10.9 M 8 x 20 VE=S
EN 1665 10.9 M 8 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016651000080020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665
EN 1665 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.685 KGM
Materialnummer:
01665.100.0080.020
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 10.9, EN 1665, M8x20, 8x20, AM1665820, 01665.100.0080.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1335*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.