Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 10.9 M 8 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 10.9 M 8 x 50 VE=S
EN 1665 10.9 M 8 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016651000080050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665
EN 1665 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 8 x 50 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.763 KGM
Materialnummer:
01665.100.0080.050
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 10.9, EN 1665, M8x50, 8x50, AM1665850, 01665.100.0080.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2023*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2623*
€ 0,31214
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2523*
€ 0,30024
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2423*
€ 0,28834
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.