Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 10.9 M 12 x 25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 10.9 M 12 x 25 VE=S
EN 1665 10.9 M 12 x 25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016651000120025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665 m12
din en 1665
EN 1665 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.449 KGM
Materialnummer:
01665.100.0120.025
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 10.9, EN 1665, M12x25, 12x25, AM16651225, 01665.100.0120.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5067*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6667*
€ 0,79337
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6567*
€ 0,78147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6267*
€ 0,74577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6067*
€ 0,72197
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5067*
€ 0,60297
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3395*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5216*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.