Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 10.9 M 10 x 20 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 10.9 M 10 x 20 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
EN 1665 10.9 M 10 x 20 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016651100100020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665 m10
din en 1665
EN 1665 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.744 KGM
Materialnummer:
01665.110.0100.020
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 10.9, EN 1665, M10x20, 10x20, AM16651020, 01665.110.0100.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3586*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4586*
€ 0,54573
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4486*
€ 0,53383
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4286*
€ 0,51003
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3586*
€ 0,42673
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1911*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3445*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.