Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

EN 1665 8.8 M 10 x 25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 8.8 M 10 x 25 VE=S
EN 1665 8.8 M 10 x 25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016658000100025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665
EN 1665 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.867 KGM
Materialnummer:
01665.800.0100.025
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 8.8, EN 1665, M10x25, 10x25, AM16651025, 01665.800.0100.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2785*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3585*
€ 0,42662
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3485*
€ 0,41472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3385*
€ 0,40282
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3285*
€ 0,39092
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1749*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2729*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2696*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.