Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 8.8 M 10 x 35 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 8.8 M 10 x 35 VE=S
EN 1665 8.8 M 10 x 35 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016658000100035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665
EN 1665 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.330 KGM
Materialnummer:
01665.800.0100.035
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 8.8, EN 1665, M10x35, 10x35, AM16651035, 01665.800.0100.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3233*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4333*
€ 0,51563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4033*
€ 0,47993
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3933*
€ 0,46803
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3833*
€ 0,45613
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3233*
€ 0,38473
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2205*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.