Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 8.8 M 10 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 8.8 M 10 x 45 VE=S
EN 1665 8.8 M 10 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016658000100045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
sechskantschraube din en 1665 m10x4...
din en 1665
EN 1665 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.991 KGM
Materialnummer:
01665.800.0100.045
Weitere Suchbegriffe: din en 1665 m10, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 8.8, EN 1665, M10x45, 10x45, AM16651045, 01665.800.0100.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3879*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5179*
€ 0,6163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5079*
€ 0,6044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4779*
€ 0,5687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4679*
€ 0,5568
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4579*
€ 0,5449
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3879*
€ 0,4616
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.