Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 8.8 M 12 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 8.8 M 12 x 20 VE=S
EN 1665 8.8 M 12 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016658000120020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665
EN 1665 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 12 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.111 KGM
Materialnummer:
01665.800.0120.020
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 8.8, EN 1665, M12x20, 12x20, AM16651220, 01665.800.0120.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7808*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9808*
€ 1,16715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9408*
€ 1,11955
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9308*
€ 1,10765
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7808*
€ 0,92915
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2745*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.