Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

EN 1665 8.8 M 16 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 8.8 M 16 x 60 VE=S
EN 1665 8.8 M 16 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016658000160060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665
EN 1665 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.753 KGM
Materialnummer:
01665.800.0160.060
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 8.8, EN 1665, M16x60, 16x60, AM16651660, 01665.800.0160.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7555*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2055*
€ 2,62455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1755*
€ 2,58885
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1055*
€ 2,50555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0555*
€ 2,44605
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,7555*
€ 2,08905
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8209*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4328*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6593*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.