Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 8.8 M 16 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 8.8 M 16 x 70 VE=S
EN 1665 8.8 M 16 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016658000160070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665
EN 1665 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.480 KGM
Materialnummer:
01665.800.0160.070
Weitere Suchbegriffe: Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskant-Schrauben m. Flansch, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 8.8, EN 1665, M16x70, 16x70, AM16651670, 01665.800.0160.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,835*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,405*
€ 2,86195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,395*
€ 2,85005
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,285*
€ 2,71915
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,215*
€ 2,63585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,165*
€ 2,57635
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,835*
€ 2,18365
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7314*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9551*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1798*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.