Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 A 2 M 8 x 30 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 A 2 M 8 x 30 A 2 VE=S
EN 1665 A 2 M 8 x 30 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016659200080030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665 a2
din en 1665
EN 1665 A 2 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.800 KGM
Materialnummer:
01665.920.0080.030
Weitere Suchbegriffe: din en 1665 m8, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 A 2, EN 1665, M8x30, 8x30, AM1665830, 01665.920.0080.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1232*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1222*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.