Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1665 A 2 M 10 x 25 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1665 A 2 M 10 x 25 A 2 VE=S
EN 1665 A 2 M 10 x 25 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-016659200100025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
din en 1665 a2
din en 1665
EN 1665 A 2 Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 1665
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.083 KGM
Materialnummer:
01665.920.0100.025
Weitere Suchbegriffe: din en 1665 m10x25, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, EN 1665 A 2, EN 1665, M10x25, 10x25, AM16651025, 01665.920.0100.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2067*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2867*
€ 0,34117
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2767*
€ 0,32927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2667*
€ 0,31737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2567*
€ 0,30547
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2467*
€ 0,29357
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2067*
€ 0,24597
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2545*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2696*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.