Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 4.8 M 8 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 4.8 M 8 x 60 VE=S
ISO 2009 4.8 M 8 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020094000080060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2009
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.100 KGM
Materialnummer:
02009.400.0080.060
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 4.8, din 963, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2009 4.8, ISO2009, M8x60, 8x60, AM2009860, 02009.400.0080.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1026*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.