Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Messing M 3 x 40 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Messing M 3 x 40 Ms VE=K
ISO 2009 Messing M 3 x 40 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-020097009030040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 40 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2009
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.204 KGM
Materialnummer:
02009.700.9030.040
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 messing, din 963, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2009 Messing, ISO2009, M3x40, 3x40, AM2009340, 02009.700.9030.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0677*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.