Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Messing M 16 x 35 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Messing M 16 x 35 Ms VE=K
ISO 2009 Messing M 16 x 35 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-020097009160035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 16 x 35 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2009
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.620 KGM
Materialnummer:
02009.700.9160.035
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 messing, din 963, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2009 Messing, ISO2009, M16x35, 16x35, AM20091635, 02009.700.9160.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1172*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,1772*
€ 6,16087
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1172*
€ 6,08947
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,9072*
€ 5,83957
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,8472*
€ 5,76817
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,1172*
€ 4,89947
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,1472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.