Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 A 4 M 12 x 25 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 A 4 M 12 x 25 A 4 VE=K
ISO 2009 A 4 M 12 x 25 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-020099409120025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 25 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2009
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.440 KGM
Materialnummer:
02009.940.9120.025
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, reyher din 963 a4 2,5x25, din 963, din 963 2x25, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2009 A 4, ISO2009, M12x25, 12x25, AM20091225, 02009.940.9120.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0119*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3719*
€ 1,63256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3619*
€ 1,62066
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2819*
€ 1,52546
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2519*
€ 1,48976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2119*
€ 1,44216
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0119*
€ 1,20416
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.