Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 4.8 M 4 x 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 4.8 M 4 x 8 VE=S
ISO 2010 4.8 M 4 x 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020104000040008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 4.8 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2010
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.106 KGM
Materialnummer:
02010.400.0040.008
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, reyher din 964 4.8 4x8, din 964, din 964 m4, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2010 4.8, ISO2010, M4x8, 4x8, AM201048, 02010.400.0040.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0094*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01287*
€ 0,01532
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01271*
€ 0,01512
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01217*
€ 0,01448
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01132*
€ 0,01347
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0094*
€ 0,01119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.