Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 Messing M 4 x 45 Ms VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 Messing M 4 x 45 Ms VE=K
ISO 2010 Messing M 4 x 45 Ms VE=K
Artikel-Nr.:
     4-020107009040045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 45 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2010
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.423 KGM
Materialnummer:
02010.700.9040.045
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 messing, din 964, linsensenkschrauben schlitz, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2010 Messing, ISO2010, M4x45, 4x45, AM2010445, 02010.700.9040.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0932*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.