| |
|
| Artikel-Nr.: 4-020107309040016 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 2010 Messing galvanisch vernickelt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO2010 | Werkstoff: | Messing | Oberfläche: | galvanisch vernickelt | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M4x16 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.182 KGM | Materialnummer: | 02010.730.9040.016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 m 4x16, din 964, din 964 messing, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2010 Messing, ISO2010, M4x16, 4x16, AM2010416, 02010.730.9040.016 |
| | |
| |