| |
|
| Artikel-Nr.: 4-020107409040016 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 2010 Messing galvanisch verchromt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO2010 | Werkstoff: | Messing | Oberfläche: | galvanisch verchromt | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M4x16 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.182 KGM | Materialnummer: | 02010.740.9040.016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 m4 verchromt, din 964, din 964 messing, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2010 Messing, ISO2010, M4x16, 4x16, AM2010416, 02010.740.9040.016 |
| | |
| |