| |
|
| Artikel-Nr.: 4-020109200060055 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 55 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO2010 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M6x55 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.100 KGM | Materialnummer: | 02010.920.0060.055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 a2, din 964, din 964 m6, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2010 A 2, ISO2010, M6x55, 6x55, AM2010655, 02010.920.0060.055 |
| | |
| |