Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 A 2 M 8 x 55 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 A 2 M 8 x 55 A 2 VE=S
ISO 2010 A 2 M 8 x 55 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020109200080055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 55 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2010
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.019 KGM
Materialnummer:
02010.920.0080.055
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, reyher din 964 a2 6x55, edelstahlschraube din 964, din 964 a2, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2010 A 2, ISO2010, M8x55, 8x55, AM2010855, 02010.920.0080.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1182*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1592*
€ 0,18945
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.