Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 A 2 M 6 x 70 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 A 2 M 6 x 70 A 2 VE=K
ISO 2010 A 2 M 6 x 70 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-020109209060070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 70 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2010
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.370 KGM
Materialnummer:
02010.920.9060.070
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, reyher din 964 a2 6x70, edelstahlschraube din 964, din 964 a2, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2010 A 2, ISO2010, M6x70, 6x70, AM2010670, 02010.920.9060.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1449*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2059*
€ 0,24502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1949*
€ 0,23193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1889*
€ 0,22479
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1449*
€ 0,17243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.