| |
|
| Artikel-Nr.: 4-020109409100020 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 2010 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 20 VE=K (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO2010 | Werkstoff: | A 4 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M10x20 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.570 KGM | Materialnummer: | 02010.940.9100.020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 a4, din 964, linsensenkschrauben schlitz, Gewindeschrauben, Linsensenkkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, ISO 2010 A 4, ISO2010, M10x20, 10x20, AM20101020, 02010.940.9100.020 |
| | |
| |