Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 9S20K 5 m6 x 55 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 9S20K 5 m6 x 55 VE=S
ISO 2338 9S20K 5 m6 x 55 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023380000050055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift d5
passstifte
passstift iso 2338
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 55 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
5m6x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.848 KGM
Materialnummer:
02338.000.0050.055
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 9S20K, ISO2338, 5m6x55, AM2338555, 02338.000.0050.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0738*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.