Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 9S20K 6 m6 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 9S20K 6 m6 x 16 VE=S
ISO 2338 9S20K 6 m6 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023380000060016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
passstifte d6
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 16 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
6m6x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.360 KGM
Materialnummer:
02338.000.0060.016
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 9S20K, ISO2338, 6m6x16, AM2338616, 02338.000.0060.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0476*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0673*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0395*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0538*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.