Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 9S20K 6 m6 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 9S20K 6 m6 x 70 VE=S
ISO 2338 9S20K 6 m6 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023380000060070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 70 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
6m6x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.624 KGM
Materialnummer:
02338.000.0060.070
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 9S20K, ISO2338, 6m6x70, AM2338670, 02338.000.0060.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1422*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1269*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.