Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 9S20K 16 m6 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 9S20K 16 m6 x 120 VE=S
ISO 2338 9S20K 16 m6 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023380000160120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 16 m6 x 120 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
16m6x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.740 KGM
Materialnummer:
02338.000.0160.120
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 9S20K, ISO2338, 16m6x120, AM233816120, 02338.000.0160.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4884*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9684*
€ 2,3424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9184*
€ 2,2829
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8484*
€ 2,1996
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8084*
€ 2,152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7884*
€ 2,1282
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4884*
€ 1,7712
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.