Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 1.4305 2 m6 x 4 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 1.4305 2 m6 x 4 rostfrei A 1 VE=S
ISO 2338 1.4305 2 m6 x 4 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023389100020004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
passstifte durchmesser 2
ISO 2338 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2 m6 x 4 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
2m6x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.012 KGM
Materialnummer:
02338.910.0020.004
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 A 1, ISO2338, 2m6x4, A1, AM233824, 02338.910.0020.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0201*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0337*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0193*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.