Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 1.4305 5 m6 x 30 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 1.4305 5 m6 x 30 rostfrei A 1 VE=S
ISO 2338 1.4305 5 m6 x 30 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023389100050030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
ISO 2338 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 5 m6 x 30 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
5m6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.465 KGM
Materialnummer:
02338.910.0050.030
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 A 1, ISO2338, 5m6x30, A1, AM2338530, 02338.910.0050.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0733*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0554*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0987*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0555*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0686*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.