Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 1.4305 6 m6 x 6 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 1.4305 6 m6 x 6 rostfrei A 1 VE=S
ISO 2338 1.4305 6 m6 x 6 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023389100060006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
passstifte d6
ISO 2338 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 6 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
6m6x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.134 KGM
Materialnummer:
02338.910.0060.006
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 A 1, ISO2338, 6m6x6, A1, AM233866, 02338.910.0060.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0777*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0391*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0663*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0338*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.