Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 1.4305 6 m6 x 12 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 1.4305 6 m6 x 12 rostfrei A 1 VE=S
ISO 2338 1.4305 6 m6 x 12 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023389100060012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
passstifte d6
ISO 2338 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 12 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
6m6x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.280 KGM
Materialnummer:
02338.910.0060.012
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 A 1, ISO2338, 6m6x12, A1, AM2338612, 02338.910.0060.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0568*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0457*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0749*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0372*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.