Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 1.4305 6 m6 x 32 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 1.4305 6 m6 x 32 rostfrei A 1 VE=S
ISO 2338 1.4305 6 m6 x 32 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023389100060032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
passstifte d6
ISO 2338 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 32 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
6m6x32
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.744 KGM
Materialnummer:
02338.910.0060.032
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 A 1, ISO2338, 6m6x32, A1, AM2338632, 02338.910.0060.032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1232*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1552*
€ 0,18469
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1215*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,161*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0764*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0726*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.