Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 A 4 6 m6 x 10 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 A 4 6 m6 x 10 A 4 VE=S
ISO 2338 A 4 6 m6 x 10 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023389400060010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
ISO 2338 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
6m6x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.200 KGM
Materialnummer:
02338.940.0060.010
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 A 4, ISO2338, 6m6x10, A4, AM2338610, 02338.940.0060.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,098*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0489*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0779*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0406*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0442*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.