Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 A 4 6 m6 x 35 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 A 4 6 m6 x 35 A 4 VE=S
ISO 2338 A 4 6 m6 x 35 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023389400060035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
passstifte d6
ISO 2338 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 35 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
6m6x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.781 KGM
Materialnummer:
02338.940.0060.035
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 A 4, ISO2338, 6m6x35, AM2338635, 02338.940.0060.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7925*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1925*
€ 2,60908
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1725*
€ 2,58528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1325*
€ 2,53768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,0025*
€ 2,38298
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,7925*
€ 2,13308
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,001*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8961*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.