Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 A 4 6 m6 x 55 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 A 4 6 m6 x 55 A 4 VE=S
ISO 2338 A 4 6 m6 x 55 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023389400060055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
passstifte d6
ISO 2338 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 55 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
6m6x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.250 KGM
Materialnummer:
02338.940.0060.055
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 A 4, ISO2338, 6m6x55, A4, AM2338655, 02338.940.0060.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3504*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4604*
€ 0,54788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4404*
€ 0,52408
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4204*
€ 0,50028
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4104*
€ 0,48838
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3504*
€ 0,41698
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1382*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2501*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,112*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1706*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.