Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 9S20K B 1 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 9S20K B 1 x 12 VE=S
ISO 2339 9S20K B 1 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023390020010012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1:50, gedreht - Abmessung: B 1 x 12 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2339
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B1x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.010 KGM
Materialnummer:
02339.002.0010.012
Weitere Suchbegriffe: EN 22339, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche DIN 1, ISO 2339 9S20K, ISO2339, B1x12, AM2339112, 02339.002.0010.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0654*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.