Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 9S20K B 1,5 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 9S20K B 1,5 x 12 VE=S
ISO 2339 9S20K B 1,5 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023390020015012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1:50, gedreht - Abmessung: B 1,5 x 12 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2339
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B1,5x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.025 KGM
Materialnummer:
02339.002.0015.012
Weitere Suchbegriffe: EN 22339, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche DIN 1, ISO 2339 9S20K, ISO2339, B1,5x12, AM23391512, 02339.002.0015.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0977*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.