Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 9S20K B 5 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 9S20K B 5 x 100 VE=S
ISO 2339 9S20K B 5 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023390020050100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1:50, gedreht - Abmessung: B 5 x 100 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2339
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B5x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.239 KGM
Materialnummer:
02339.002.0050.100
Weitere Suchbegriffe: EN 22339, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche DIN 1, ISO 2339 9S20K, ISO2339, B5x100, AM23395100, 02339.002.0050.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4649*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6349*
€ 0,75553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6249*
€ 0,74363
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5949*
€ 0,70793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5749*
€ 0,68413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5549*
€ 0,66033
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4649*
€ 0,55323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.